ABB - Motoros átkapcsoló 3p SN147042 - 1SCA112702R1001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - beépítő egység dugaszoló technika
Névleges tartós áram Iu - 1250 A
Pólusszám - 4
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019453941
Sonepar cikkszám
SN147042
Gyártói cikkszám
1SCA112702R1001
Gyártói típuskód
OTM1250E4CM230C
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Névleges tartós áram Iu:
1250 A
Pólusszám:
4
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
1000-1000 V
Reteszelhető:
Igen
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
710 kW
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
1250 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
1000 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
1250 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
50 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
csapszegcsatlakozó
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
Védettség (NEMA):
1
Integrált motormeghajtás:
Igen