ABB - Motoros hajtás, E1.2 220-250 VAC/DC SN137201 - 1SDA073711R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644776442
Sonepar cikkszám
SN137201
Gyártói cikkszám
1SDA073711R1
Gyártói típuskód
1SDA073711R1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-250 V
Motoros hajtás, E1.2 220-250 VAC/DC