Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Motoros hajtás XT1-XT3 220...250V ac/dc SN077127 - 1SDA066460R1

MásolásMásolás
ABB - Motoros hajtás XT1-XT3 220...250V ac/dc SN077127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644692827

Sonepar cikkszám

SN077127

Gyártói cikkszám

1SDA066460R1

Gyártói típuskód

1SDA066460R1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-250 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Motoros hajtás XT1-XT3 220...250V ac/dc