Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Motorosszelep vezérlő aktor 4 csatorna 6A IP20 GT97066 - 2CDG110058R0011

MásolásMásolás
ABB - Motorosszelep vezérlő aktor  4 csatorna  6A IP20 GT97066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779672061

Sonepar cikkszám

GT97066

Gyártói cikkszám

2CDG110058R0011

Gyártói típuskód

ES/S4.1.2.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

4

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

1 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Nem

Modulszélesség:

4

Max. kapcsolóáram:

1 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

230 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Motorosszelep vezérlő aktor 4 csatorna 6A