Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Motorvédelem 16- 20A 50kA IP20 G44842 - 1SAM150000R1013

MásolásMásolás
ABB - Motorvédelem  16- 20A  50kA IP20 G44842

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-20 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 240-240 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614194382

Sonepar cikkszám

G44842

Gyártói cikkszám

1SAM150000R1013

Gyártói típuskód

MS325-20

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16-20 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

240-240 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

9 kW

Szélesség:

54 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

75.5 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

87.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 16- 20A 50kA