ABB - Motorvédelem 4,0-6,3A 100kA IP20 GT58633 - 1SAM150000R1009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6.3 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 75-75 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614195051
Sonepar cikkszám
GT58633
Gyártói cikkszám
1SAM150000R1009
Gyártói típuskód
MS325-6.3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4-6.3 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
75-75 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram Iu:
6.3 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Szélesség:
54 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
75.5 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
87.5 mm