Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Motorvédelem 6,3- 10A 50kA IP20 SN057882 - 1SAM350000R1010

MásolásMásolás
ABB - Motorvédelem  6,3- 10A  50kA IP20 SN057882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6.3-10 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 150-150 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614400100

Sonepar cikkszám

SN057882

Gyártói cikkszám

1SAM350000R1010

Gyártói típuskód

MS132-10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6.3-10 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

150-150 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

72.4 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 6,3- 10A 50kA