ABB - Motorvédelem 70-90 A, 50 kA, kioldási osztály: 10 IP20 SN057571 - 1SAM550000R1009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-90 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1170-1170 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057571
Gyártói cikkszám
1SAM550000R1009
Gyártói típuskód
MS495-90
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
70-90 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1170-1170 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
450-690 V
Névleges tartós áram Iu:
90 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Szélesség:
70 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
174 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
165 mm