Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Motorvédelem 80-100 A, 50 kA, kioldási osztály: 10 IP20 SN075037 - 1SAM550000R1010

MásolásMásolás
ABB - Motorvédelem 80-100 A, 50 kA, kioldási osztály: 10 IP20 SN075037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-100 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1235-1235 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075037

Gyártói cikkszám

1SAM550000R1010

Gyártói típuskód

MS495-100

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

80-100 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1235-1235 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

450-690 V

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Szélesség:

70 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

174 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

165 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 80-100 A, 50 kA, kioldási osztály: 10