ABB - Motorvédelem segédérintkező MS 325/225-höz 1ny 1z G33304 - 1SAM101901R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614139857
Sonepar cikkszám
G33304
Gyártói cikkszám
1SAM101901R0001
Gyártói típuskód
HK-11
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Motorvédelem segédérintkező MS 325/225-höz 1ny 1z