Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - motorvédő, 36-45 A, 50 kA, kioldási osztály: 10 IP20 SN057961 - 1SAM450000R1006

MásolásMásolás
ABB - motorvédő, 36-45 A, 50 kA, kioldási osztály: 10 IP20 SN057961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 36-45 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 540-540 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057961

Gyártói cikkszám

1SAM450000R1006

Gyártói típuskód

MS450-45

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

36-45 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

540-540 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

45 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Szélesség:

55 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

149 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

140 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; motorvédő, 36-45 A, 50 kA, kioldási osztály: 10