ABB - Motorvédő MS132-32 25-32A IP20 SN087190 - 1SAM350000R1015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-32 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 480-480 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614400155
Sonepar cikkszám
SN087190
Gyártói cikkszám
1SAM350000R1015
Gyártói típuskód
MS132-32
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
25-32 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
480-480 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
250-690 V
Névleges tartós áram Iu:
32 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
72.4 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
90 mm