ABB - Mozgásérzékelő alj süllyesztett Busch Jager GT64299 - 2CKA006401A0048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
IP védettséghez alkalmas - IP20
Névleges feszültség - 230 V
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64299
Gyártói cikkszám
2CKA006401A0048
Gyártói típuskód
6401 U-102
Szerelési mód:
süllyesztett
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:
Igen
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:
Igen
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:
Igen
N-vezetővel:
Igen
Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:
Igen
Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:
Igen
Csak mellékállomásként használható:
Nem
Mellékállomás bemenet:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Hőmérséklet:
0-35 °C
Rendszerszenzorok max. száma:
1