Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - MS496-75 motorvédő, 57-75 A, 50 kA, kioldási osztály: 20 IP20 SN123746 - 1SAM570000R1008

MásolásMásolás
ABB - MS496-75 motorvédő, 57-75 A, 50 kA, kioldási osztály: 20 IP20 SN123746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 57-75 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 975-975 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123746

Gyártói cikkszám

1SAM570000R1008

Gyártói típuskód

MS496-75

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

57-75 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

975-975 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

75 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

37 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Szélesség:

70 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

174 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

165 mm

MS496-75 motorvédő, 57-75 A, 50 kA, kioldási osztály: 20 IP20