Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Munkaáramú kioldótekercs S800-SOR250 SN002525 - 2CCS800900R0211

MásolásMásolás
ABB - Munkaáramú kioldótekercs S800-SOR250 SN002525

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612271208332

Sonepar cikkszám

SN002525

Gyártói cikkszám

2CCS800900R0211

Gyártói típuskód

S800-SOR250

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-250 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Munkaáramú kioldótekercs S800-SOR250