ABB - Nyomógomb 0,5mod fekete 16A 1ny 1z IP20 SN077611 - 2CCA703154R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóáram - 16 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Gomb színe - fekete
Feszültség fajtája - AC/DC
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612270938858
Sonepar cikkszám
SN077611
Gyártói cikkszám
2CCA703154R0001
Gyártói típuskód
E215-16-11F
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
fekete
Feszültség fajtája:
AC/DC
Jelzőlámpával:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Lámpafeszültség:
48-48 V
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Modulszélesség:
0.5
Beépítési mélység:
67.5 mm
Védettség:
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 0,5mod fekete 16A 1ny 1z