ABB - PE/N sín fogyasztásmérőhöz G41398 - 2CPX064819R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Névleges áram In - 63 A
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Pólusszám - 2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617648192
Sonepar cikkszám
G41398
Gyártói cikkszám
2CPX064819R9999
Gyártói típuskód
ZK219
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
63 A
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Pólusszám:
2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
55-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-10 mm2
Furat közepes távolsága:
6.5 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
27
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Áttetsző:
Igen
Mélység:
189 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szélesség:
48 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb