Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Redőnyvezérlő aktor 4 csat24 VAC MDRC IP20 GT76122 - 2CDG110128R0011

MásolásMásolás
ABB - Redőnyvezérlő aktor 4 csat24 VAC MDRC IP20 GT76122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Bemenetek száma - 0

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779698474

Sonepar cikkszám

GT76122

Gyártói cikkszám

2CDG110128R0011

Gyártói típuskód

JRA/4.24.5.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Bemenetek száma:

0

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Max. kapcsolási teljesítmény:

2400 W

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Funkció kapcsolás:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

6 A

Redőnykimenetek max. száma:

4

Áram fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 110/240VAC / 24V/10A DC stabilizált