ABB - Relé 24VAC 12A 2v GT45077 - 1SVR405611R0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 0
Szerelési mód - csatlakozósaruval
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614498121
Sonepar cikkszám
GT45077
Gyártói cikkszám
1SVR405611R0000
Gyártói típuskód
CR-M024AC2
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Szerelési mód:
csatlakozósaruval
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
5 A