Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Relé 24VDC 4morze 6A IP40 GT72581 - 1SVR405613R1000

MásolásMásolás
ABB - Relé 24VDC 4morze 6A IP40 GT72581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614497711

Sonepar cikkszám

GT72581

Gyártói cikkszám

1SVR405613R1000

Gyártói típuskód

CR-M024DC4

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Szélesség:

21.2 mm

Magasság:

35.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

27.5 mm

Védettség:

IP40

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 4morze 6A