Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Relé aljzat GT26448 - 1SVR405651R3000

MásolásMásolás
ABB - Relé aljzat GT26448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 14

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614528675

Sonepar cikkszám

GT26448

Gyártói cikkszám

1SVR405651R3000

Gyártói típuskód

CR-M4SS

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

14

Szélesség:

27 mm

Magasság:

82 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

80 mm

Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat