ABB - Relé aljzat normál GT45078 - 1SVR405651R1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Magasság - 42.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614528613
Sonepar cikkszám
GT45078
Gyártói cikkszám
1SVR405651R1000
Gyártói típuskód
CR-M2SS
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Magasság:
42.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
82 mm
Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat normál