ABB - Relé dugaszolható 24VAC 12A 2v LED állapotjel IP40 GT45280 - 1SVR405611R0100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges áram - 12 A
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614497216
Sonepar cikkszám
GT45280
Gyártói cikkszám
1SVR405611R0100
Gyártói típuskód
CR-M024AC2L
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges áram:
12 A
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
35.6 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
27.5 mm
Védettség:
IP40