ABB - Relé installációs GT27502 - 2CSM112000R0401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 2
Segédérintkezők száma, váltó - 0
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27502
Gyártói cikkszám
2CSM112000R0401
Gyártói típuskód
E259R20-230
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
16 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ABB ; %Relé installációs