Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Réz sín 12x4mm 431mm SN109693 - 2CPX042201R9999

MásolásMásolás
ABB - Réz sín 12x4mm 431mm SN109693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 250 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 5 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Hosszúság - 431 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617422013

Sonepar cikkszám

SN109693

Gyártói cikkszám

2CPX042201R9999

Gyártói típuskód

ZX2002

Névleges áram In:

250 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

5 mm

Magasság:

12 mm

Hosszúság:

431 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Réz sín 12x4mm 431mm