Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - RRW18 hátfal W1/H8 GT95217 - 2CPX046511R9999

MásolásMásolás
ABB - RRW18 hátfal W1/H8 GT95217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 364 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 364 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617465119

Sonepar cikkszám

GT95217

Gyártói cikkszám

2CPX046511R9999

Gyártói típuskód

RRW18

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

364 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

364 mm

Magasság:

1913 mm

Raszterméret:

250 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

Magasságegységek száma (HE):

12

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; RRW18 hátfal W1/H8