ABB - RTC Sesor solo® ezüst színben 2/4 gang IP20 GT93531 - 6134-0-0290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Összeállítás - kiszolgálóelem
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93531
Gyártói cikkszám
6134-0-0290
Gyártói típuskód
6128/01-866-500
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Összeállítás:
kiszolgálóelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Igen
Helyszíni kezeléssel:
Nem
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
nemesacél
Áttetsző:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Igen
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Busz-csatolással:
Nem