Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - SA/S12.16.1 Switch Act, 12F 16-C-Load IP20 GT77741 - 2CDG110162R0011

MásolásMásolás
ABB - SA/S12.16.1 Switch Act, 12F 16-C-Load IP20 GT77741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 12

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77741

Gyártói cikkszám

2CDG110162R0011

Gyártói típuskód

SA/S12.16.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

12

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

16 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Nem

Modulszélesség:

12

Max. kapcsolóáram:

16 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Nem

Kimenő teljesítmény:

2500 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

2500 W

Névleges feszültség:

250-440 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 7,5kW 400V 1450/min 4p B3 talpas