ABB - Segédérintkező-blokk 1NO CE 5-10 SN110363 - 1SBN010015R1010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0.1 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471522199157
Sonepar cikkszám
SN110363
Gyártói cikkszám
1SBN010015R1010
Gyártói típuskód
CE5-10
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.1 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Segédérintkező-blokk 1NO CE 5-10