ABB - Segédérintkező vezeték nélkül, 400 V AC T7 SN009099 - 1SDA062101R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644646417
Sonepar cikkszám
SN009099
Gyártói cikkszám
1SDA062101R1
Gyártói típuskód
AUX M-X1 2Q
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Segédérintkező vezeték nélkül, 400 V AC T7