Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Segédkontaktor 100-250V 50/60HZ-DC SN148806 - 1SBH137001R1371

MásolásMásolás
ABB - Segédkontaktor 100-250V 50/60HZ-DC SN148806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 100-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471523100435

Sonepar cikkszám

SN148806

Gyártói cikkszám

1SBH137001R1371

Gyártói típuskód

NF71E-13

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

7

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Segédkontaktor 100-250V 50/60HZ-DC