Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Softstarter PSE25-600-70 max 600V feszültség és 100 - 250V 50 / 60Hz vezérlő tápfeszültség. IP20 SN080021 - 1SFA897102R7000

MásolásMásolás
ABB - Softstarter PSE25-600-70 max 600V feszültség és 100 - 250V 50 / 60Hz vezérlő tápfeszültség. IP20 SN080021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 25 A

  • Névleges feszültség Ue - 208-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500400609

Sonepar cikkszám

SN080021

Gyártói cikkszám

1SFA897102R7000

Gyártói típuskód

PSE25-600-70

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

25 A

Névleges feszültség Ue:

208-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kijelzővel:

Igen

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

5.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

11 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

7.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Softstarter PSE25-600-70 max 600V feszültség és 100 - 250V 50 / 60Hz vezérlő tápfeszültség.