Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Soroló sín 12mod 3fázisú 16mm2 80A villás G20659 - GHL5201916R0005

MásolásMásolás
ABB - Soroló sín 12mod 3fázisú  16mm2  80A villás G20659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Pólusszám - 12

  • Névleges tartós áram Iu - 80 A

  • Hosszúság - 213 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779294201

Sonepar cikkszám

G20659

Gyártói cikkszám

GHL5201916R0005

Gyártói típuskód

SZ-PSB11N

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Pólusszám:

12

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Hosszúság:

213 mm

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

17.5 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 12mod 3fázisú 16mm2 80A villás