Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Soroló sín 56mod 1fázisú 16mm2 80A fésűs G10304 - GHV0360875R0036

MásolásMásolás
ABB - Soroló sín  56mod 1fázisú 16mm2  80A fésűs G10304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Pólusszám - 56

  • Névleges tartós áram Iu - 80 A

  • Hosszúság - 1007 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012233555604

Sonepar cikkszám

G10304

Gyártói cikkszám

GHV0360875R0036

Gyártói típuskód

SZ-KS16/56N

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Pólusszám:

56

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Hosszúság:

1007 mm

Készülékszámra alkalmas:

56

Osztásmérték:

17.5 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 56mod 1fázisú 16mm2 80A fésűs