ABB - Switch Act, 8f, 6A, Man. IP20 SN082835 - 2CDG110182R0011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 8
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082835
Gyártói cikkszám
2CDG110182R0011
Gyártói típuskód
SA/S8.6.2.1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
8
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
6 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
8
Max. kapcsolóáram:
6 A
Digitális bemenetek száma:
0
LED-kijelzővel:
Nem
Kimenő teljesítmény:
8280 W
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
8280 W
Névleges feszültség:
21-31 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség:
IP20
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem