ABB - Szakaszoló átkapcsoló, 3P, 160A AC-21A…AC-22A, 415V, mellső működtetésű, szerelőlapra, tengellyel és működtető karral,hajtás: bal oldalon, SN156266 - 1SCA022772R6510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu - 160 A
Pólusszám - 3
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019251974
Sonepar cikkszám
SN156266
Gyártói cikkszám
1SCA022772R6510
Gyártói típuskód
OT160E03CP
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu:
160 A
Pólusszám:
3
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
1000-1000 V
Reteszelhető:
Igen
Váltókapcsoló kivitel:
Igen
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
90 kW
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
160 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
1000 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
160 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
8 kA
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
90 kW
Védettség (NEMA):
1
Integrált motormeghajtás:
Nem