Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szerelősín 2 mező 446mm GT26450 - 2CPX039252R9999

MásolásMásolás
ABB - Szerelősín 2 mező 446mm GT26450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - különleges profil

  • Lyuk formája - négyszögletű lyuk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 438 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617392521

Sonepar cikkszám

GT26450

Gyártói cikkszám

2CPX039252R9999

Gyártói típuskód

ED52

Kivitel:

különleges profil

Lyuk formája:

négyszögletű lyuk

Anyag:

acél

Hosszúság:

438 mm

Magasság:

15 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Furat közepes távolsága:

423 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín 2 mező 446mm