ABB - Szerelősín 3 mező 696mm GT41703 - 2CPX039253R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - különleges profil
Lyuk formája - négyszögletű lyuk
Anyag - acél
Hosszúság - 688 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617392538
Sonepar cikkszám
GT41703
Gyártói cikkszám
2CPX039253R9999
Gyártói típuskód
ED53
Kivitel:
különleges profil
Lyuk formája:
négyszögletű lyuk
Anyag:
acél
Hosszúság:
688 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Furat közepes távolsága:
673 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín 3 mező 696mm