ABB - Szerelősín TS profil 35x15mm/244mm GT27453 - 2CPX039381R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Lyuk formája - négyszögletű lyuk
Anyag - acél
Hosszúság - 244 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617393818
Sonepar cikkszám
GT27453
Gyártói cikkszám
2CPX039381R9999
Gyártói típuskód
ED1
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Lyuk formája:
négyszögletű lyuk
Anyag:
acél
Hosszúság:
244 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Furat közepes távolsága:
230 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x15mm/244mm