ABB - Szivacsos kábelbevezető (1 készlet=10 db) GT72066 - 2CPX062469R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 220 mm
Magasság - 140 mm
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617624691
Sonepar cikkszám
GT72066
Gyártói cikkszám
2CPX062469R9999
Gyártói típuskód
ZW54P10
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
220 mm
Magasság:
140 mm
Anyag:
gumi
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nélkül
Vastagság:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Szivacsos kábelbevezető (1 készlet=10 db)