Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Tápegység 110/240VAC / 24V/5A DC stabilizált IP20 GT28020 - 1SVR427014R0000

MásolásMásolás
ABB - Tápegység 110/240VAC / 24V/5A DC stabilizált IP20 GT28020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28020

Gyártói cikkszám

1SVR427014R0000

Gyártói típuskód

CP-S24/5.0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

110-350 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

60 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

135.5 mm

Magasság:

130 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 110/240VAC / 24V/5A DC stabilizált