ABB - Termisztoros motorvédelem 110-130V AC/DC SN053401 - 1SVR730700R2200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614496691
Sonepar cikkszám
SN053401
Gyártói cikkszám
1SVR730700R2200
Gyártói típuskód
CM-MSS.23S
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Levehető szorítókkal:
Nem
Külső Reset lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Magasság:
78 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
100 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztoros motorvédelem 110-130V AC/DC