ABB - Termisztoros motorvédelem 24-240V AC/DC SN021803 - 1SVR730700R2100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614496707
Sonepar cikkszám
SN021803
Gyártói cikkszám
1SVR730700R2100
Gyártói típuskód
CM-MSS.13S
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Külső Reset lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Magasság:
85.6 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
103.7 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Termisztoros motorvédelem 24-240V AC/DC