ABB - Terra AC W11-G5-R-0 (3 fázis 11kW/32A IP54 SN132120 - 6AGC082156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény - 11 kW
Töltőpontok száma - 1
Max. teljesítmény töltőpontonként - 11 kW
Szélesség - 195 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132120
Gyártói cikkszám
6AGC082156
Gyártói típuskód
Terra AC W11-G5-R-0
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény:
11 kW
Töltőpontok száma:
1
Max. teljesítmény töltőpontonként:
11 kW
Szélesség:
195 mm
Magasság:
320 mm
Szerelési mód:
falraszerelés
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Töltőkábel hossza:
5 m
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Energiaszámlálóval:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP54
Ütésállóság:
IK10
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem