Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Terra AC W22-G5-R-C-0 3f 22kW/32A IP54 SN132684 - 6AGC082157

MásolásMásolás
ABB - Terra AC W22-G5-R-C-0 3f 22kW/32A IP54 SN132684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Szerelési mód - falraszerelés

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132684

Gyártói cikkszám

6AGC082157

Gyártói típuskód

Terra AC W22-G5-R-C-0

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Szerelési mód:

falraszerelés

Védettség:

IP54

Szélesség:

195 mm

Magasság:

320 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Töltőkábel hossza:

5 m

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Névleges csatlakozási teljesítmény:

22 kW

Energiaszámlálóval:

Igen

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Kijelzővel:

Igen

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság:

IK10

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 180/50mm ragasztós 3:1 vastagfalú