Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Tervtartó A4 SN077991 - 2CPX038233R9999

MásolásMásolás
ABB - Tervtartó A4 SN077991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Magasság - 297 mm

  • Szín - zöld

  • Rögzítés öntapadós - Igen

  • Mélység - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617382331

Sonepar cikkszám

SN077991

Gyártói cikkszám

2CPX038233R9999

Gyártói típuskód

ZA13

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Magasság:

297 mm

Szín:

zöld

Rögzítés öntapadós:

Igen

Mélység:

3 mm

Anyag:

műanyag

Szekrényszélességhez alkalmas:

220 mm

RAL-szám:

0

Áttetsző:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Tervtartó A4