Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - TG206G fali szekrény 950x550x225mm IP55 SN008697 - 2CPX010011R9999

MásolásMásolás
ABB - TG206G fali szekrény 950x550x225mm IP55 SN008697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acéllemez/műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 950 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Mélység - 225 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617100119

Sonepar cikkszám

SN008697

Gyártói cikkszám

2CPX010011R9999

Gyártói típuskód

TG206G

Ház anyaga:

acéllemez/műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

950 mm

Szélesség:

550 mm

Mélység:

225 mm

Modulszélesség:

24

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

nélkül

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP55

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

250 A

Modulok száma:

144

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Sorok száma:

6

Beépítési mélység:

170 mm

Belső mélység:

222 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Vezetékbevezetések száma:

104

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

porszórt

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; TG206G fali szekrény 950x550x225mm IP55