Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Túlfeszültség levezető kontaktor tekercsre SN052247 - 1SBN050100R1002

MásolásMásolás
ABB - Túlfeszültség levezető kontaktor tekercsre SN052247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - RC-elem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-250 V

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 110-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522121264

Sonepar cikkszám

SN052247

Gyártói cikkszám

1SBN050100R1002

Gyártói típuskód

RC5-1/250

Funkció:

RC-elem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-250 V

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-250 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Túlfeszültség levezető kontaktor tekercsre