Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Tűzjelző doboz 100x100x 50mm IP55 falon kívüli 010561 - M131800000

MásolásMásolás
ABB - Tűzjelző doboz 100x100x 50mm IP55 falon kívüli 010561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Jelentés módja - tűzoltóriasztás

  • Rádió-rendszer - Nem

  • Üveglappal - Igen

  • Szín - piros

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

010561

Gyártói cikkszám

M131800000

Gyártói típuskód

M131800000

Jelentés módja:

tűzoltóriasztás

Rádió-rendszer:

Nem

Üveglappal:

Igen

Szín:

piros

Anyag:

műanyag

Magasság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

50 mm

Papírborítással:

Nem

Védettség:

IP55

Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Vészgomb riasztórendszerekhez ; Tűzjelző doboz 100x100x 50mm IP55 falon kívüli