ABB - TwinLine teli kábelbevezető műanyag GT94548 - 2CPX010460R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 223 mm
Magasság - 147 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617104605
Sonepar cikkszám
GT94548
Gyártói cikkszám
2CPX010460R9999
Gyártói típuskód
TZ107
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
223 mm
Magasság:
147 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nélkül
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Vastagság:
20 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; TwinLine teli kábelbevezető műanyag